Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 46-403 Underjordisk skarvsats 1 / 0-250 Mcm | AB8AJH 25A184

IDEAL 46-403 Underjordisk skarvsats 1/0-250 Mcm

Finns i lager
Artikel: AB8AJH Modell: 46-403Korsreferens: 25A184

Få det Maj 14, Tisdag
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
575SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnderjordisk skarvsats
FärgSvart
MaterialSkarv i aluminium / koppar, TS-46 tvärbunden polyolefinisolering
Max. Kabeldia.1-1 / 2 tum.
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd13.5 "
standardlängd12 In.
Temp. RäckviddUpp till 221 grader F.
Spänningsvärde600
Trådområde1/0 till 250 MCM

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)34.8
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdTrådområdePris
IDEAL 46-401 Underjordisk skarvsats 8-2 Awg | AB8AJF 25A182 46-4019"2 till 8 AWG253SEK
IDEAL 46-402 Underjordisk skarvsats 4-1 / 0 Awg | AB8AJG 25A183 46-40214.5 "1/0 till 4 AWG331SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 46-403 Underjordisk skarvsats 1/0-250 Mcm
575SEK /enhet