Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 61-744 Digital klämmätare 600a 600v | AC8YQG 3EVP5

IDEAL 61-744 Digital Clamp Meter 600a 600v

Finns i lager
Artikel: AC8YQG Modell: 61-744Korsreferens: 3EVP5
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
2 047 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlämmätare
AC Strömnoggrannhet+/- 2% + 5 siffror
AC-svarGenomsnitt
Hörbar kontinuitetJa
Automatisk avstängningJa
BatteritypAAA
Kalibreringsfrekvens50 till 60 Hz
Klämmätarens käftstilKläm på
räknar4000
DatahållJa
VisaDisplay
Käftkapacitet1.5 "
Max. AC-förstärkare600
Max. AC-volt600
Max. DC-volt600
Max. Ohms40
Operating temp.32 till 122 grader F
SäkerhetsgraderingKAT III 600V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod9030330040
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Auto Ranging (Ja)
    • Digital / Analog (Digital)
    • Specialfunktioner: Indikator för låg batterinivå

Produktvarianter

ProduktModellBatteritypKalibreringsfrekvensräknarVisaKäftkapacitetSäkerhetsgraderingPris
IDEAL 61-765GA digital klämmätare 660a | AF2PZF 6XAA7 61-765GA9V400 Hz99994 siffror LCD1.437 "CAT IV 600V, CAT III 1000V3 769 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 61-744 Digital Clamp Meter 600a 600v
2 047 kr /enhet