IDEAL 61-765GA digital klämmätare 660a | AF2PZF 6XAA7

IDEAL 61-765GA Digital Clamp Meter 660a

Finns i lager
Artikel: AF2PZF Modell: 61-765GAKorsreferens: 6XAA7

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 769 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlämmätare
AC Strömnoggrannhet0.02
AC-svarGenomsnitt
Hörbar kontinuitetJa
Automatisk avstängningJa
Batterityp9V
Kalibreringsfrekvens400 Hz
Kapacitans999.9
Klämmätarens käftstilKläm på
räknar9999
DatahållJa
Visa4 siffror LCD
Käftkapacitet1.437 "
Max. AC-förstärkare660
Max. AC-volt750
Max. DC-förstärkare660
Max. DC-volt1000
Max. Ohms999.9
Peak HoldJa
SäkerhetsgraderingCAT IV 600V, CAT III 1000V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)32.26
Fartygets längd (cm)40.89
Fartygets bredd (cm)32
HS-kod9030330040
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Digital / Analog (Digital)
    • Specialfunktioner: TightSight (TM) Bottom Display

Produktvarianter

ProduktModellBatteritypKalibreringsfrekvensräknarVisaKäftkapacitetSäkerhetsgraderingPris
IDEAL 61-744 Digital klämmätare 600a 600v | AC8YQG 3EVP5 61-744AAA50 till 60 Hz4000Display1.5 "KAT III 600V2 047 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 61-765GA Digital Clamp Meter 660a
3 769 kr /enhet