Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 774016 Toggle Switch Dpdt 6 Connector On/Off/On | AB4GNT 1XWR7

IDEAL 774016 Vippströmbrytare Dpdt 6-kontakt På/av/på

Finns i lager
Artikel: AB4GNT Modell: 774016Korsreferens: 1XWR7
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
280SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
AC-kontaktbetyg20A @ 125V, 10A @ 250V
StälldonfärgSilver
Ställdonets längd0.75 "
StälldonstilBat
KontaktformulärDPDT
HP1.5
Monteringshål0.5 "Dia.
Antal anslutningar6
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 185 grader F.
Rekommenderad användningApplikationer för elverktyg och motorstyrning
Stam Dia. och trådstorlek15 / 32-32 NS-2A
Stamlängd0.5 "
VäxelfunktionPå / Av / På
TerminalerSkruva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Stamfärg (silver)
    • Specialfunktioner: Fabrikstestade 100,00 cykler till 21A @ 14.8VDC

Produktvarianter

ProduktModellVäxelfunktionTerminalerPris
IDEAL 774015 Vippströmställare Dpdt 6-kontakt På / På | AB4GNR 1XWR4 774015På / PåSkruva160SEK
IDEAL 774003 Vippbrytare Dpdt 6-kontakt På / av / på | AB4GNU 1XWR8 774003På / Av / PåFliken Snabbanslutning129SEK
IDEAL 774000 Vippbrytare Dpdt 6-kontakt På / Av / På | AB4GNV 1XWT1 774000Momentary On / Off / Momentary OnSkruva147SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 774016 Vippströmbrytare Dpdt 6-kontakt På/av/på
280SEK /enhet