Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 774003 Vippbrytare Dpdt 6-kontakt På / av / på | AB4GNU 1XWR8

IDEAL 774003 Vippströmbrytare Dpdt 6-kontakt På/av/på

Finns i lager
Artikel: AB4GNU Modell: 774003Korsreferens: 1XWR8
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
129SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
AC-kontaktbetyg20A @ 125V, 10A @ 250V
StälldonfärgSilver
Ställdonets längd0.75 "
StälldonstilBat
KontaktformulärDPDT
HP1.5
Monteringshål0.5 "Dia.
Antal anslutningar6
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 185 grader F.
Rekommenderad användningApplikationer för elverktyg och motorstyrning
Stam Dia. och trådstorlek15 / 32-32 NS-2A
Stamlängd0.5 "
VäxelfunktionPå / Av / På
TerminalerFliken Snabbanslutning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Stamfärg (silver)
    • Specialfunktioner: Fabrikstestade 100,00 cykler till 21A @ 14.8VDC

Produktvarianter

ProduktModellVäxelfunktionTerminalerPris
IDEAL 774015 Vippströmställare Dpdt 6-kontakt På / På | AB4GNR 1XWR4 774015På / PåSkruva144SEK
IDEAL 774016 Toggle Switch Dpdt 6 Connector On/Off/On | AB4GNT 1XWR7 774016På / Av / PåSkruva280SEK
IDEAL 774000 Vippbrytare Dpdt 6-kontakt På / Av / På | AB4GNV 1XWT1 774000Momentary On / Off / Momentary OnSkruva162SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 774003 Vippströmbrytare Dpdt 6-kontakt På/av/på
129SEK /enhet