Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IFM IFR200 Cylindrisk närhetssensor 12mmD 60mmL | AH8ZWX 39DU03

IFM IFR200 Cylindrical Proximity Sensor 12mmD 60mmL

Finns i lager
Artikel: AH8ZWX Modell: IFR200Korsreferens: 39DU03

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 212 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylindrisk närhetssensor
GrundmaterialMetall
Case Material316L Rostfritt stål
Krets typ3-tråds PNP
Upptäck avstånd4.0mm
Elektrisk koppling4-stifts M12-kontakt
IP-värde67
Längd60
Max. Nuvarande belastning100mA
Operativsystem Frekvens2 Hz
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 185 grader F.
UtgångslägeNEJ
Strömförsörjning10 till 30 VDC
AvkänningsmetodInduktiv
Sensor Dia.12.0mm
Skärmad / oskärmadSkärmad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)6.35
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellCase MaterialKrets typElektrisk kopplingLängdOperativsystem FrekvensDriftstemp. RäckviddSkärmad / oskärmadPris
IFM IE5344 Cylindrisk närhetssensor 8mmD 37mmL | AH8ZWW 39DU02 IE5344Mässing vit bronsbelagd3 Wire PNP / NPN3-stifts M8-kontakt37mm1000 Hz32 grader till 140 grader F.Skärmad1 254 kr
IFM IFS200 Cylindrisk närhetssensor 12mmD 45mmL | AH8ZWY 39DU04 IFS200Mässing vit bronsbelagd3 Wire PNP / NPN4-stifts M12-kontakt45mm700 Hz-13 grader till 167 grader F.Skärmad638SEK
IFM IFS201 Cylindrisk närhetssensor 12mmD 50mmL | AH8ZWZ 39DU05 IFS201Mässing vit bronsbelagd3 Wire PNP / NPN4-stifts M12-kontakt50ft.700 Hz-13 grader till 158 grader F.Unshielded648SEK
IFM II5742 Cylindrisk närhetssensor 30mmD 72mmL | AH8ZXA 39DU06 II5742Mässing vit bronsbelagd3-tråds PNP4-stifts M12-kontakt72 "250 Hz-13 grader till 158 grader F.Skärmad1 840 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IFM IFR200 Cylindrical Proximity Sensor 12mmD 60mmL
1 212 kr /enhet