Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IFM IFS201 Cylindrisk närhetssensor 12mmD 50mmL | AH8ZWZ 39DU05

IFM IFS201 Cylindrisk närhetssensor 12mmD 50mmL

Finns i lager
Artikel: AH8ZWZ Modell: IFS201Korsreferens: 39DU05
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
648SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylindrisk närhetssensor
GrundmaterialMetall
Case MaterialMässing vit bronsbelagd
Krets typ3 Wire PNP / NPN
Upptäck avstånd4.0mm
Elektrisk koppling4-stifts M12-kontakt
IP-värde67
Längd50ft.
Max. Nuvarande belastning100mA
Operativsystem Frekvens700 Hz
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 158 grader F.
UtgångslägeNEJ
Strömförsörjning10 till 30 VDC
AvkänningsmetodInduktiv
Sensor Dia.12.0mm
Skärmad / oskärmadUnshielded

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellCase MaterialKrets typElektrisk kopplingLängdOperativsystem FrekvensDriftstemp. RäckviddSkärmad / oskärmadPris
IFM IE5344 Cylindrisk närhetssensor 8mmD 37mmL | AH8ZWW 39DU02 IE5344Mässing vit bronsbelagd3 Wire PNP / NPN3-stifts M8-kontakt37mm1000 Hz32 grader till 140 grader F.Skärmad1 254 kr
IFM IFR200 Cylindrisk närhetssensor 12mmD 60mmL | AH8ZWX 39DU03 IFR200316L Rostfritt stål3-tråds PNP4-stifts M12-kontakt602 Hz32 grader till 185 grader F.Skärmad1 212 kr
IFM IFS200 Cylindrisk närhetssensor 12mmD 45mmL | AH8ZWY 39DU04 IFS200Mässing vit bronsbelagd3 Wire PNP / NPN4-stifts M12-kontakt45mm700 Hz-13 grader till 167 grader F.Skärmad638SEK
IFM II5742 Cylindrisk närhetssensor 30mmD 72mmL | AH8ZXA 39DU06 II5742Mässing vit bronsbelagd3-tråds PNP4-stifts M12-kontakt72 "250 Hz-13 grader till 158 grader F.Skärmad1 840 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IFM IFS201 Cylindrisk närhetssensor 12mmD 50mmL
648SEK /enhet