MEMPHIS GLOVE Luminator Leather Drivers isolerade arbetshandskar


Filter
Tillbaka material: Grain Grisskinn , Färg: Hej Vis Orange , Manschett: Stickad handled , Klipp: Gunn , Läderkvalitet: Premium , Hand: Vänster höger , Läder Palm Material: Svinläder , Läder Palm Typ: Fullkorn , Liner Material: Helstrumpa med Thermo Strumpa (R) , Säljes som: Par , Tumstil: Vinge
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
34411L
L332 SEK
A
34411M
M332 SEK
A
34411S
S332 SEK
A
34411XL
XL332 SEK

Luminator Leather Drivers isolerade arbetshandskar

Memphis 3411 Luminator läder förares isolerade arbetshandskar är designade för utomhusproffs som arbetar i kalla miljöer med låg sikt. Dessa handskar används ofta inom bygg-, transport- och allmännyttan, där dåligt väder och minskad sikt utgör utmaningar.

Funktioner

  • Memphis 3411 Luminator läder isolerade arbetshandskar har en ThermoSock liner, som säkerställer att händerna håller sig varma i kalla förhållanden, vilket gör dem oumbärliga för uppgifter i kallt klimat.
  • Dessa handskar erbjuder reflekterande baksida för ökad synlighet, avgörande för säkerheten i svagt ljus och även när de utsätts för ljuskällor, vilket garanterar att arbetarna förblir synliga.
  • De kommer med en 2-tums stickad manschett som ger en säker passform och extra handledsskydd som effektivt håller skräp och kall luft ute.
  • De har en narvläderhandflata, vilket säkerställer hållbarhet och ett säkert grepp, vilket gör dem tillförlitliga för hantering av verktyg och material i utmanande arbetsmiljöer.
  • De har en vattentät design för att hålla händerna torra i våta miljöer eller under regnigt väder, vilket säkerställer komfort och värme.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?