Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IFM TA2333 temperaturgivare, 1/2 tum Npt, -58 till 302 grader F, 3.94 tums sond, 4 till 20Ma DC | CR4MBV 40KG98

IFM TA2333 temperaturgivare, 1/2 tum Npt, -58 till 302 grader F, 3.94 tums sond, 4 till 20 ma likström

Finns i lager
Artikel: CR4MBV Modell: TA2333Korsreferens: 40KG98

Få det Maj 16, Torsdag
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
3 939 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperaturomvandlare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
IFM TD2233 Sanitär temperatursändare, 0 till 300 grader F, 4-siffrig LED, 4 till 20Ma DC | CR4LZG 40KH06 TD2233Sanitär temperatursändare4 395 kr
IFM TD2263 Sanitär temperatursändare, 0 till 300 grader F, 4-siffrig LED, 4 till 20Ma DC | CR4LZH 40KH08 TD2263Sanitär temperatursändare4 721 kr
IFM TD2243 Sanitär temperatursändare, 0 till 300 grader F, 4-siffrig LED, 4 till 20Ma DC | CR4LZJ 40KH07 TD2243Sanitär temperatursändare4 558 kr
IFM TD2213 Sanitär temperatursändare, 0 till 300 grader F, 4-siffrig LED, 4 till 20Ma DC | CR4LZK 40KH05 TD2213Sanitär temperatursändare4 265 kr
IFM TA2343 temperaturgivare, 1/2 tum Npt, -58 till 302 grader F, 5.9 tums sond, 4 till 20 ma likström | CR4MBW 40KG99 TA2343Temperaturomvandlare3 939 kr
IFM TA2603 temperaturgivare, 1/4 tum Npt, -58 till 302 grader F, 0.98 tums sond, 4 till 20Ma DC | CR4MBX 40KH01 TA2603Temperaturomvandlare3 646 kr
IFM TA2613 temperaturgivare, 1/4 tum Npt, -58 till 302 grader F, 1.97 tums sond, 4 till 20Ma DC | CR4MBY 40KH02 TA2613Temperaturomvandlare3 646 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IFM TA2333 temperaturgivare, 1/2 tum Npt, -58 till 302 grader F, 3.94 tums sond, 4 till 20 ma likström
3 939 kr /enhet