Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS 1025-12PZ Monteringsfäste Mini Open Ow 1.42in / 36mm | AE9FWY 6JHE0

IGUS 1025-12PZ monteringsfäste Mini Open Ow 1.42 tum / 36 mm

Finns i lager
Artikel: AE9FWY Modell: 1025-12PZKorsreferens: 6JHE0
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
287SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonteringsfäste
Kavitetshöjd0.670 "/ 17 mm
Kavitetsbredd0.980 "/ 25 mm
Höjd0.940 "/ 24 mm
Utanför bredd1.42 "/ 36 mm
StilDragkedja
TypSmå

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKavitetshöjdKavitetsbreddHöjdUtanför breddTypPris
IGUS 1015-12PZ Monteringsfäste Mini Open Ow 1.02in / 26mm | AE9FWX 6JHD9 1015-12PZ0.670 "/ 17 mm0.590 "/ 15 mm0.940 "/ 24 mm1.02 "/ 26 mmSmå239SEK
IGUS 1038-12PZ Monteringsfäste Mini Open Ow 1.93in/49mm | AE9FWZ 6JHE1 1038-12PZ0.670 "/ 17 mm1.50 "/ 38 mm0.940 "/ 24 mm1.93"/49 mmSmå264SEK
IGUS 1050-12PZ Monteringsfäste Mini Open Ow 2.40in / 61mm | AE9FXA 6JHE2 1050-12PZ0.670 "/ 17 mm1.97"/50 mm0.940 "/ 24 mm2.40 "/ 61 mmSmå277SEK
IGUS 2030-12PZB Monteringsfäste Medium Ow 2.13in / 54mm | AE9KRR 6KGG8 2030-12PZB0.980 "/ 25 mm1.50 "/ 38 mm1.38 "/ 35 mm2.13 "/ 54 mmMedium271SEK
IGUS 2050-12PZB Monteringsfäste Medium Ow 2.87in / 73mm | AE9KRT 6KGG9 2050-12PZB0.980 "/ 25 mm2.24 "/ 57 mm1.38 "/ 35 mm2.87 "/ 73 mmMedium397SEK
IGUS 2070-12PZB Monteringsfäste Medium Ow 3.66in / 93mm | AE9KRU 6KGH0 2070-12PZB0.980 "/ 25 mm3.03 "/ 77 mm1.38 "/ 35 mm3.66 "/ 93 mmMedium474SEK
IGUS 2100-12PZB Monteringsfäste Medium Ow 4.69in / 119mm | AE9KRV 6KGH1 2100-12PZB0.980 "/ 25 mm4.06 "/ 103 mm1.38 "/ 35 mm4.69 "/ 119 mmMedium569SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS 1025-12PZ monteringsfäste Mini Open Ow 1.42 tum / 36 mm
287SEK /enhet