Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS 15-025-038-0-3 Kabelhållare Liten öppen yttre bredd 1.42 tum / 36 mm | AE9FWQ 6JHD3

IGUS 15-025-038-0-3 Kabelhållare liten öppen yttre bredd 1.42 tum / 36 mm

Finns i lager
Artikel: AE9FWQ Model: 15-025-038-0-3Korsreferens: 6JHD3
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
1 121 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel- och slanghållare
Böj Radius1.5 "/ 38 mm
Kavitetshöjd0.670 "/ 17 mm
Kavitetsbredd0.980 "/ 25 mm
Höjd0.940 "/ 24 mm
Längd3ft.
Länk till Link Pitch1.20 "/ 30.5 mm
Loop Höjd3.94 "/ 100 mm
Slinglängd7.28 "/ 185 mm
Antal länkar30
Utanför bredd1.42 "/ 36 mm
StilDragkedja
TypSmå

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS 15-025-038-0-3 Kabelhållare liten öppen yttre bredd 1.42 tum / 36 mm
1 121 kr /enhet