Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS 2680-05-100-0-1 Kabelhållare Medium Tube Yttre bredd 2.60in / 66mm | AE9KTR 6KGK1

IGUS 2680-05-100-0-1 Kabelhållare Medium Yttre bredd 2.60 tum / 66 mm

Finns i lager
Artikel: AE9KTR Model: 2680-05-100-0-1Korsreferens: 6KGK1
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
761SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel- och slanghållare
Böj Radius3.94 "/ 100 mm
Kavitetshöjd1.38 "/ 35 mm
Kavitetsbredd1.97 "/ 50 mm
Höjd1.97 "/ 50 mm
Längd4ft.
Länk till Link Pitch2.20 "/ 56 mm
Loop Höjd9.84 "/ 250 mm
Slinglängd18.70 "/ 475 mm
Antal länkar6
Utanför bredd2.60 "/ 66 mm
StilLänkade
TypMedium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3555
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusKavitetsbreddLängdLoop HöjdSlinglängdAntal länkarUtanför breddPris
IGUS 2680-07-100-0-1 Kabelhållare Medium Tube Ytterbredd 3.58in / 91mm | AE9KTU 6KGK3 2680-07-100-0-13.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm4ft.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm63.58 "/ 91 mm709SEK
IGUS 2680-07-150-0-1 Kabelhållare Medium Tube Yttre bredd 3.58in / 91mm | AE9KTV 6KGK4 2680-07-150-0-15.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm63.58 "/ 91 mm709SEK
IGUS 2680-10-100-0-1 Kabelhållare Medium Tube Ytterbredd 4.57in / 116mm | AE9KTW 6KGK5 2680-10-100-0-13.94 "/ 100 mm3.94 "/ 100 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm64.57 "/ 116 mm733SEK
IGUS 2680-10-150-0-1 Kabelhållare Medium Tube Yttre bredd 4.57in / 116mm | AE9KTX 6KGK6 2680-10-150-0-15.91 "/ 150 mm3.94 "/ 100 mm4ft.13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm64.57 "/ 116 mm745SEK
IGUS 2680-05-100-0-4 Kabelhållare Medium Tube Yttre bredd 2.60in / 66mm | AE9KTY 6KGK7 2680-05-100-0-43.94 "/ 100 mm1.97 "/ 50 mm4ft.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm222.60 "/ 66 mm3 023 kr
IGUS 2680-05-150-0-4 Kabelhållare Medium Tube Yttre bredd 2.60in / 66mm | AE9KTZ 6KGK8 2680-05-150-0-45.91 "/ 150 mm1.97 "/ 50 mm4ft.13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm222.60 "/ 66 mm3 023 kr
IGUS 2680-07-100-0-4 Kabelhållare Medium Tube Yttre bredd 3.58in / 91mm | AE9KUA 6KGK9 2680-07-100-0-43.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm4ft.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm223.58 "/ 91 mm2 959 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS 2680-05-100-0-1 Kabelhållare Medium Yttre bredd 2.60 tum / 66 mm
761SEK /enhet