Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS GSI-2426-12 Ärmlager 1 1/2 Id x 3/4 tums längd-Förpackning om 2 | AC2TNW 2MTJ7

IGUS GSI-2426-12 Hylslager 1 1/2 Id x 3/4 tum Längd - förpackning om 2

Finns i lager
Artikel: AC2TNW Modell: GSI-2426-12Korsreferens: 2MTJ7
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
312SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMed ärmar
Inuti Dia.1.5 "
Längd3 / 4 "
SmörjningInget smörjsystem
MaterialPolymer
Max. Pv12,000
Utanför Dia.1-21 / 32 "
Temp. Räckvidd-40 till 266 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8482500000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. PvTemp. Räckviddförp. Antal.Pris
IGUS TSI-2426-24 ärmlager 1 1/2 Id x 1 1/2 tum Längd - Förpackning med 2 | AC2TLK 2MTC1 TSI-2426-241.5 "37,700-149 till 485 grader21 169 kr
IGUS GSI-2426-08 ärmlager 1 1/2 Id x 1/2 tum Längd - Förpackning med 2 | AC2TNV 2MTJ6 GSI-2426-081 / 2 "12,000-40 till 266 grader2294SEK
IGUS GSI-2426-16 ärmlager 1 1/2 Id x 1 tum Längd - Förpackning med 2 | AC2TNZ 2MTK1 GSI-2426-161"12,000-40 till 266 grader2446SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS GSI-2426-12 Hylslager 1 1/2 Id x 3/4 tum Längd - förpackning om 2
312SEK /packa