Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS MCI-04-02 Clip Bearing Plastic 1/4 Id - Förpackning med 5 | AC2TMX 2MTG3

IGUS MCI-04-02 Clip Bearing Plast 1/4 Id - Pack of 5

Finns i lager
Artikel: AC2TMX Modell: MCI-04-02Korsreferens: 2MTG3
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
296SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlämlager
Flänstjocklek0.03 In.
Inuti Dia.1 / 4 "
Inuti höjden0.072 "
Stor flänsdia.7/16 tum
MaterialM250 termoplast
Max. Bostadsdia.0.321 In.
Max. Tryck2610 PSI
Max. Axeldia.0.250 In.
Min. Bostadsdia.0.304 In.
Min. Axeldia.0.249 In.
Utanför Dia.0.313 "
Utanför höjd0.2 "
Liten flänsdia.11/32 tum
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • För materialtjocklek (0.072 till 0.135 tum)

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Inuti höjdenUtanför Dia.Utanför höjdförp. Antal.Pris
IGUS MCI-03-01 Clip Bearing Plastic 3/16 Id - 5-pack | AC2TMQ 2MTF6 MCI-03-013 / 16 "0.04 "0.234 "0.138 "5168SEK
IGUS MCI-03-02 Clip Bearing Plastic 3/16 Id - 5-pack | AC2TMR 2MTF7 MCI-03-023 / 16 "0.072 "0.234 "0.2 "5171SEK
IGUS MCI-04-01 Clip Bearing Plastic 1/4 Id - Förpackning med 5 | AC2TMW 2MTG2 MCI-04-011 / 4 "0.04 "0.313 "0.138 "5151SEK
IGUS MCI-05-01 Clip Bearing Plastic 5/16 Id - 5-pack | AC2TNA 2MTG6 MCI-05-015 / 16 "0.04 "0.375 "0.138 "5155SEK
IGUS MCI-05-02 Clip Bearing Plastic 5/16 Id - 5-pack | AC2TNB 2MTG7 MCI-05-025 / 16 "0.072 "0.375 "0.2 "5156SEK
IGUS MCI-06-01 Clip Bearing Plastic 3/8 Id - 5-pack | AC2TNE 2MTH1 MCI-06-013 / 8 "0.04 "0.438 "0.138 "5276SEK
IGUS MCI-06-02 Clip Bearing Plastic 3/8 Id - Förpackning med 5 | AC2TNH 2MTH4 MCI-06-023 / 8 "0.072 "0.438 "0.2 "5278SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS MCI-04-02 Clip Bearing Plast 1/4 Id - Pack of 5
296SEK /packa