Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS MYI-06-06 Flänslager 3/8 Id x 3/8 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2TQW 2MTR8

IGUS MYI-06-06 Flänslager 3/8 Id x 3/8 tums längd - förpackning om 5

Finns i lager
Artikel: AC2TQW Modell: MYI-06-06Korsreferens: 2MTR8
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
72SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänsklämlager
Flänsdia.19 / 32 "
Flänstjocklek0.031 In.
Inuti Dia.3 / 8 "
Längd3 / 8 "
SmörjningInget smörjsystem
MaterialPolymer
Max. Pv3400
Utanför Dia.7 / 16 "
Temp. Räckvidd-40 till 176 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8483308090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellFlänsdia.Inuti Dia.LängdUtanför Dia.förp. Antal.Pris
IGUS MYI-03-03 Flänslager 3/16 Id x 3/16 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2TQN 2MTR1 MYI-03-035 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "1 / 4 "557SEK
IGUS MYI-04-04 Flänslager 1/4 Id x 1/4 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2TQR 2MTR4 MYI-04-0413 / 32 "1 / 4 "1 / 4 "5 / 16 "562SEK
IGUS MYI-05-05 Flänslager 5/16 Id x 5/16 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2TQT 2MTR5 MYI-05-051 / 2 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 8 "561SEK
IGUS MYI-08-08 Flänslager 1/2 Id x 1/2 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2VHZ 2NCG5 MYI-08-083 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "9 / 16 "599SEK
IGUS MYI-10-07 Flänslager 5/8 Id x 7/16 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2VJA 2NCG6 MYI-10-0715 / 16 "5 / 8 "7 / 16 "11 / 16 "575SEK
IGUS MYI-10-10 Flänslager 5/8 Id x 5/8 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2VJB 2NCG7 MYI-10-1015 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "11 / 16 "583SEK
IGUS MYI-10-18 Flänslager 5/8 Id x 15/16 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2VJC 2NCG8 MYI-10-181-1 / 8 "5 / 8 "15 / 16 "11 / 16 "5137SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS MYI-06-06 Flänslager 3/8 Id x 3/8 tums längd - förpackning om 5
72SEK /packa