Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS RSI-0608-16 ärmlager 3/8 Id x 1 tum längd - Förpackning med 5 | AC2VJP 2NCJ1

IGUS RSI-0608-16 Hylslager 3/8 Id x 1 tums längd - förpackning om 5

Finns i lager
Artikel: AC2VJP Modell: RSI-0608-16Korsreferens: 2NCJ1
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
188SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMed ärmar
Inuti Dia.3 / 8 "
Längd1"
SmörjningInget smörjsystem
MaterialPolymer
Max. Pv8700
Utanför Dia.1 / 2 "
Temp. Räckvidd-58 till 194 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8482500000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. PvUtanför Dia.Temp. Räckviddförp. Antal.Pris
IGUS TSI-0607-06 Ärmlager 3/8 Id x 3/8 tum längd-Förpackning med 5 | AC2TKT 2MRX8 TSI-0607-063 / 8 "37,70015 / 32 "-149 till 485 grader5453SEK
IGUS TSI-0607-08 Ärmlager 3/8 Id x 1/2 tum Längd - Förpackning med 2 | AC2TKU 2MRX9 TSI-0607-081 / 2 "37,70015 / 32 "-149 till 485 grader2281SEK
IGUS TSI-0607-12 ärmlager 3/8 Id x 3/4 tum längd - Förpackning med 2 | AC2TKV 2MRY4 TSI-0607-123 / 4 "37,70015 / 32 "-149 till 485 grader2166SEK
IGUS RSI-0608-08 Ärmlager 3/8 Id x 1/2 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2VJM 2NCH8 RSI-0608-081 / 2 "87001 / 2 "-58 till 194 grader5134SEK
IGUS RSI-0608-12 ärmlager 3/8 Id x 3/4 tum längd - Förpackning med 5 | AC2VJN 2NCH9 RSI-0608-123 / 4 "87001 / 2 "-58 till 194 grader5146SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS RSI-0608-16 Hylslager 3/8 Id x 1 tums längd - förpackning om 5
188SEK /packa