Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 40-4336 Invändigt hörnfäste, 4 hål, 80 mm x 36 mm x 80 mm, aluminium | AE4EZN 5JRU1

80/20 40-4336 Invändigt hörnfäste, 4 hål, 80 mm x 36 mm x 80 mm, aluminium

Finns i lager
Artikel: AE4EZN Modell: 40-4336Korsreferens: 5JRU1
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
172SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInre hörnfäste, 4-hål
FärgRensa
Dimension A80 mm
Dimension B80mm
Dimension C6 mm
Dimension D18 mm
Dimension E20 mm
Dimension F36 mm
Dimension G20mm
Dimension H40mm
Mått J8.3 mm
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
Antal hål4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8302496085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension DGradePris
80/20 25-4136 Invändigt hörnfäste, 4 hål, 50 mm x 22 mm x 50 mm, aluminium | AE4EZM 5JRU0 25-413650 mm50 mm11 mm6105-T5151SEK
80/20 4136 Invändigt hörnfäste, 4 hål, 2 x 7/8 x 2 tum, aluminium | AE4FAE 5JRV6 41362"2"0.438 "6105-T5176SEK
80/20 4336 Invändigt hörnfäste, 4 hål, 3 x 1-5/16 x 3 tum, aluminium | AE4FAF 5JRV7 43363"3"0.656 "6105-T5186SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 40-4336 Invändigt hörnfäste, 4 hål, 80 mm x 36 mm x 80 mm, aluminium
172SEK /enhet