Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS RSI-1418-24 ärmlager 7/8 Id x 1 1/2 tum längd - Förpackning med 5 | AC2VJV 2NCJ6

IGUS RSI-1418-24 Hylslager 7/8 Id x 1 1/2 tum Längd - Paket med 5

Finns i lager
Artikel: AC2VJV Modell: RSI-1418-24Korsreferens: 2NCJ6

Få det Maj 22, Onsdag
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
514SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMed ärmar
Inuti Dia.7 / 8 "
Längd1.5 "
SmörjningInget smörjsystem
MaterialPolymer
Max. Pv8700
Utanför Dia.1.125 "
Temp. Räckvidd-58 till 194 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8482500000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. PvUtanför Dia.Temp. Räckviddförp. Antal.Pris
IGUS GSI-1416-12 ärmlager 7/8 Id x 3/4 tum längd - Förpackning med 3 | AC2TNC 2MTG8 GSI-1416-123 / 4 "12,0001"-40 till 266 grader3374SEK
IGUS GSI-1416-24 ärmlager 7/8 Id x 1 1/2 tum längd - Förpackning med 3 | AC2TND 2MTG9 GSI-1416-241.5 "12,0001"-40 till 266 grader3454SEK
IGUS RSI-1418-10 ärmlager 7/8 Id x 5/8 tum längd - Förpackning med 5 | AC2VJU 2NCJ5 RSI-1418-105 / 8 "87001.125 "-58 till 194 grader5224SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS RSI-1418-24 Hylslager 7/8 Id x 1 1/2 tum Längd - Paket med 5
514SEK /packa