Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS RSI-1620-16 ärmlager 1 Id x 1 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2VJX 2NCJ8

IGUS RSI-1620-16 Hylslager 1 Id x 1 tums längd - förpackning om 5

Finns i lager
Artikel: AC2VJX Modell: RSI-1620-16Korsreferens: 2NCJ8
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
278SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMed ärmar
Inuti Dia.1"
Längd1"
SmörjningInget smörjsystem
MaterialPolymer
Max. Pv8700
Utanför Dia.1.25 "
Temp. Räckvidd-58 till 194 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8482500000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. PvUtanför Dia.Temp. Räckviddförp. Antal.Pris
IGUS TSI-1618-08 Ärmlager 1 Id x 1/2 tum Längd - Förpackning med 2 | AC2TLE 2MRZ9 TSI-1618-081 / 2 "37,7001.125 "-149 till 485 grader2366SEK
IGUS TSI-1618-12 ärmlager 1 Id x 3/4 tum Längd - Förpackning med 2 | AC2TLG 2MTA3 TSI-1618-123 / 4 "37,7001.125 "-149 till 485 grader2402SEK
IGUS TSI-1618-24 ärmlager 1 Id x 1 1/2 tum Längd - Förpackning med 2 | AC2TLH 2MTA4 TSI-1618-241.5 "37,7001.125 "-149 till 485 grader2741SEK
IGUS GSI-1618-08 ärmlager 1 Id x 1/2 tum Längd - Förpackning med 3 | AC2TNF 2MTH2 GSI-1618-081 / 2 "12,0001.125 "-40 till 266 grader3222SEK
IGUS GSI-1618-24 ärmlager 1 Id x 1 1/2 tum Längd - Förpackning med 3 | AC2TNG 2MTH3 GSI-1618-241.5 "12,0001.125 "-40 till 266 grader3554SEK
IGUS GSI-1618-16 Ärmlager 1 Id x 1 tumlängd-Förpackning med 3 | AC2TNQ 2MTJ2 GSI-1618-161"12,0001.125 "-40 till 266 grader3393SEK
IGUS RSI-1620-12 ärmlager 1 Id x 3/4 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2VJW 2NCJ7 RSI-1620-123 / 4 "87001.25 "-58 till 194 grader5247SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS RSI-1620-16 Hylslager 1 Id x 1 tums längd - förpackning om 5
278SEK /packa