Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS RSI-1620-24 Hylslager 1 Id x 1 1/2 tum Längd - Paket med 5 | AC2VJY 2NCJ9

IGUS RSI-1620-24 Hylslager 1 ID x 1 1/2 tums längd - förpackning om 5

Finns i lager
Artikel: AC2VJY Modell: RSI-1620-24Korsreferens: 2NCJ9

Få det Maj 22, Onsdag
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
321SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMed ärmar
Inuti Dia.1"
Längd1.5 "
SmörjningInget smörjsystem
MaterialPolymer
Max. Pv8700
Utanför Dia.1.25 "
Temp. Räckvidd-58 till 194 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8482500000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. PvUtanför Dia.Temp. Räckviddförp. Antal.Pris
IGUS TSI-1618-08 Ärmlager 1 Id x 1/2 tum Längd - Förpackning med 2 | AC2TLE 2MRZ9 TSI-1618-081 / 2 "37,7001.125 "-149 till 485 grader2411SEK
IGUS TSI-1618-12 ärmlager 1 Id x 3/4 tum Längd - Förpackning med 2 | AC2TLG 2MTA3 TSI-1618-123 / 4 "37,7001.125 "-149 till 485 grader2452SEK
IGUS TSI-1618-24 ärmlager 1 Id x 1 1/2 tum Längd - Förpackning med 2 | AC2TLH 2MTA4 TSI-1618-241.5 "37,7001.125 "-149 till 485 grader2859SEK
IGUS GSI-1618-08 ärmlager 1 Id x 1/2 tum Längd - Förpackning med 3 | AC2TNF 2MTH2 GSI-1618-081 / 2 "12,0001.125 "-40 till 266 grader3250SEK
IGUS GSI-1618-24 ärmlager 1 Id x 1 1/2 tum Längd - Förpackning med 3 | AC2TNG 2MTH3 GSI-1618-241.5 "12,0001.125 "-40 till 266 grader3554SEK
IGUS GSI-1618-16 Ärmlager 1 Id x 1 tumlängd-Förpackning med 3 | AC2TNQ 2MTJ2 GSI-1618-161"12,0001.125 "-40 till 266 grader3438SEK
IGUS RSI-1620-12 ärmlager 1 Id x 3/4 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2VJW 2NCJ7 RSI-1620-123 / 4 "87001.25 "-58 till 194 grader5277SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS RSI-1620-24 Hylslager 1 ID x 1 1/2 tums längd - förpackning om 5
321SEK /packa