PRINCETON TEC Industriella strålkastare, lumenområde: 450 till 750


Filter
Batterier ingår: Ja , Batteristorlek: C , Batterityp: Alkalisk , Strålavstånd: Ner till 200m , Kroppsdia.: 2.75 " , Kroppsmaterial: Plast , Ficklampa Betyg: Industri , Lamplivslängd: 10,000 timmar , Lamptyp: LED , Linsmaterial: polykarbonat , Ljusutgångslägen: Hög , Lumens intervall: 450 till 750 , Säkerhetsklassad: Inte säkerhetsbetyg , Switch Typ: Trigger
StilModellVikt med batterierBatteriets bränningstidKroppsfärgLängdLumensMaximal lumenutgångAntal batterierKörtid vid hög inställningPris (ex moms)
A
SPOT-BK
1.43 lb.24 timmarSvart5"550550424 timmar1 715 SEK
B
SPOT-NY
1.43 lb.24 timmarGul5"550550424 timmar1 707 SEK
C
S7-NY
2.37 lb.30 timmarGul6.5 "700700830 timmar2 299 SEK
D
S7-BK
2.37 lb.30 timmarSvart6.5 "700700830 timmar2 321 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?