Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IIG 592110 Monteringsisolering 90 Armbåge 3 tums innerdiameter | AF6HZH 19NH49

IIG 592110 Fitting Isolation 90 Armbåge 3 tums innerdiameter

Finns i lager
Artikel: AF6HZH Modell: 592110Korsreferens: 19NH49
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
409SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolering av rörmontering
Ungefär. "R" -värde6.5
FärgLjusgrön
För monteringstyp90 graders armbåge
För järnrörsstorlek2-1 / 2 "
För användning påRör armbågar
Isolering Nominellt ID3"
MaterialMineralull
Temp. Räckvidd0 grader till 1200 grader F.
Vägg tjocklek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.52
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod4303900000

Produktvarianter

ProduktModellIsolering Nominellt IDVägg tjocklekPris
IIG 592095 Monteringsisolering 90 Armbåge 2 tums innerdiameter | AF6HHC 19NH36 5920952"1"274SEK
IIG 592109 Monteringsisolering 90 Armbåge 2 tum innerdiameter | AF6HZF 19NH47 5921092"1.5 "350SEK
IIG 592092 Monteringsisolering 90 Armbåge 2 tum innerdiameter | AF6HZT 19NH58 5920922"2"349SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IIG 592110 Fitting Isolation 90 Armbåge 3 tums innerdiameter
409SEK /enhet