IIG 592114 Fitting Isolation Armbow 8-5/8 tums innerdiameter | AF6HZN 19NH54

IIG 592114 Fitting Isolation Armbåge 8-5/8 tums innerdiameter

Finns i lager
Artikel: AF6HZN Modell: 592114Korsreferens: 19NH54

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 297 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolering av rörmontering
Ungefär. "R" -värde6.5
FärgLjusgrön
För monteringstyp90 graders armbåge
För järnrörsstorlek8"
För användning påRör armbågar
Isolering Nominellt ID8.625 "
MaterialMineralull
Temp. Räckvidd0 grader till 1200 grader F.
Vägg tjocklek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.96
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod4303900000

Produktvarianter

ProduktModellIsolering Nominellt IDVägg tjocklekPris
IIG 592097 Monteringsisoleringsböj 1-1 / 8 tums innerdiameter | AF6HGZ 19NH33 5920971.125 "1"204SEK
IIG 592098 Monteringsisoleringsböj 1-3 / 8 tums innerdiameter | AF6HHA 19NH34 5920981.375 "1"223SEK
IIG 592094 Monteringsisoleringsböj 1-5 / 8 tums innerdiameter | AF6HHB 19NH35 5920941.625 "1"231SEK
IIG 592096 Monteringsisoleringsbåge 55/64 tums innerdiameter | AF6HYY 19NH32 59209655 / 64 "1"188SEK
IIG 592101 Monteringsisoleringsböj 5-1 / 2 tum innerdiameter | AF6HYZ 19NH41 5921015.5 "1"679SEK
IIG 592102 Monteringsisoleringsbåge 6-5/8 tums innerdiameter | AF6HZA 19NH42 5921026.625 "1"852SEK
IIG 592105 Fitting Isolation Armbåge 55/64 tums innerdiameter | AF6HZB 19NH43 59210555 / 64 "1.5 "240SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IIG 592114 Fitting Isolation Armbåge 8-5/8 tums innerdiameter
1 297 kr /enhet