Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IMPACT 5032AB-90 Flaska 32 oz. Polyeten klar | AH9ALV 39FD08

IMPACT PRODUCTS 5032AB-90 Flaska 32 oz. Polyeten klar

Finns i lager
Artikel: AH9ALV Modell: 5032AB-90Korsreferens: 39FD08
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
31SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaska
FärgRensa
imprintingNej
Materialpolyeten
Skruvstängningsstorlek28 / 400 mm
Storlek32 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgMaterialStorlekPris
IMPACT lbh18-90 Ersättningsflaska för handtag utan skopa | AC6TZA 36G241 lbh 18-90Klar, orangePlast-214SEK
IMPACT 5016-90 flaska 16 uns polyeten klar | AH9ALK 39FC96 5016-90Rensapolyeten16 oz.29SEK
IMPACT 5022WG-90 Flaska 22 oz. Polyeten klar | AH9ALN 39FD02 5022WG-90Rensapolyeten22 oz.32SEK
IMPACT 5024HG-90 Flaska 24 oz. Polyeten klar | AH9ALQ 39FD04 5024HG-90Rensapolyeten24 oz.28SEK
IMPACT 5024WG-90 Flaska 24 oz. Polyeten klar | AH9ALT 39FD06 5024WG-90Rensapolyeten24 oz.28SEK
IMPACT 5032WG-90 Flaska 32 oz. Polyeten klar | AH9ALW 39FD09 5032WG-90Rensapolyeten32 oz.30SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IMPACT PRODUCTS 5032AB-90 Flaska 32 oz. Polyeten klar
31SEK /enhet