SNAP-LOC SLTC103CR2-C Cinch-bandfäste, med kam, längd 3 fot, 2 pack

Artikel: CE8UKZ Modell: SLTC103CR2-C
183SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCinch-rem
Bryt styrka1500 Lbs
FinishElförzinkad
Höjd2.5 "
Längd6.9 "
MaterialPolyester / stål
Bredd4.9 "
Arbetsbelastningsgräns500 kg

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdBreddArbetsbelastningsgränsPris
SNAP-LOC SLTC103CR Cinch Rem Tiedown, With Cam, Length 3 Feet, Break Strength 1500 Lbs | CE8UHE SLTC103CR1"36 "1"500 kg106SEK
SNAP-LOC SLTC103CR2 Cinch Rem Tiedown, With Cam, Length 3 Feet, Break Strength 1500 Lbs, 2 Pack | CE8UHF SLTC103CR21"36 "1"500 kg86SEK
SNAP-LOC SLTC106CR Cinch Rem Tiedown, With Cam, Length 6 Feet, Break Strength 1500 Lbs | CE8UHG SLTC106CR1"72 "1"500 kg133SEK
SNAP-LOC SLTC106CR2 Cinch Rem Tiedown, With Cam, Length 6 Feet, Break Strength 1500 Lbs, 2 Pack | CE8UHH SLTC106CR21"72 "1"500 kg241SEK
SNAP-LOC SLTC150CR Cinch Rem Tiedown, With Cam, Length 50 Fe, Break Strength 1500 Lbs | CE8UHJ SLTC150CR1"600 "1"500 kg373SEK
SNAP-LOC SLTC1100CR Cinch Rem Tiedown, With Cam, Length 100 Feet, Break Strength 1500 Lbs | CE8UHK SLTC1100CR1"1200 "1"500 kg639SEK
SNAP-LOC SLTC208CR Cinch Rem Tiedown, With Cam, Length 8 Feet, Break Strength 3000 Lbs | CE8UHL SLTC208CR1"96 "2"1000 Ibs284SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-LOC SLTC103CR2-C Cinch-bandfäste, med kam, längd 3 fot, 2 pack
183SEK /enhet