Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IMPERIAL 368-FH Trippelhuvudböjare, 5/16 tums mittlinjeböjningsradie | AF2PVY 6X861

IMPERIAL 368-FH Trippelhuvudbockare, 5/16 tums mittlinjeböjningsradie

Finns i lager
Artikel: AF2PVY Modell: 368-FHKorsreferens: 6X861
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
597SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelröret Bender
Böj vinkel90 grader
Mittlinjens böjningsradie5 / 16 "
markeringarKalibrerade markeringar för vänster, höger och förskjutning
Utanför Dia. Slang3/16, 1/4, 5/16, 3/8 tum
Total längd8.25 "
TypTrippel räfflad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Imperial 368-FH rörbockare designad för att skapa släta, täta radieböjningar i koppar, mässing och aluminiumrör
    • Handtag med stilhandtag för enkel och snabb böjning i 90 grader med minimal ansträngning
    • Kalibrerade markeringar möjliggör exakta vänster-, höger- och förskjutningsböjningar

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
IMPERIAL 370-FH Triple Head Tube Bender, 180 graders böj, spakhandtag | AC9ULN 3KE42 370-FHSpak987SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IMPERIAL 368-FH Trippelhuvudbockare, 5/16 tums mittlinjeböjningsradie
597SEK /enhet