Imperial 370-FH trippelhuvudrörbockare gör mjuka, snäva 180-graders böjar. Denna bockare är användbar för att göra böjar i rör av mjuk koppar, aluminium, mässing, stål och rostfritt stål. Denna rörbockare av spaktyp används vid böjning av HVAC och kylrör.
Funktioner:
- Imperial 370-FH tubbockare har kalibrerade markeringar för att göra exakta vänster-, höger- och offsetböjar.
- Den har en justerbar krok för optimal böjradie för att passa olika slangstorlekar.
- Denna rörbockare är gjord av lätt pressgjuten aluminium för enkel lyft.
- Den kommer med vadderade grepp för användarkomfort.
- Imperial 364-FH rörbockare har stålkonstruktion, vilket gör den lämplig för arbeten som kräver hållbarhet.
- Den kommer i clamshell förpackning för att förhindra slitage under transport.
Vanliga frågor och svar:
F. Kan denna rörbockare hantera mer än en storlek av röret?
A. Denna rörbockare med trippelhuvud är idealisk för rör med ytterdiametrar på 3/16, 1/4, 3/8 eller 1/2 tum.
F. Finns det några risker för skador på röret vid böjning med Imperial-rörbockaren?
A. Denna Imperial-rörbockare med trippelhuvud eliminerar alla chanser att rören plattas till.
F. Vilken är böjvinkeln för denna rörbockare?
S. Denna rörbockare kan böja ett rör från 90 till 180 grader.