Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IMPERIAL 43R Hållringstång 0 till 90 grader 12 st | AH9KKW 40AW33

IMPERIAL 43R hållarringstång Set 0 till 90 grader 12st

Finns i lager
Artikel: AH9KKW Modell: 43RKorsreferens: 40AW33
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
4 046 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHållringstångsats
För Bore Dia.3/8 a 3 "
För Shaft Dia.1/4 "till 2"
Hantera färgBlå
Handtag DesignKuddgrepp
MaterialLegerat stål
Antal bitar12
Total längd13.5 "
Vårens återkomstNej
StilIntern extern
Spetsvinkel (grader)0 grader, 45 grader, 90 grader
Tips Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 ", 0.090"
Tips typFast

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.232
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)23.62
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IMPERIAL 43R hållarringstång Set 0 till 90 grader 12st
4 046 kr /enhet