Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IMPERIAL IR-5004TK utbytbart tipset 15 Deg. 8 st. | AH9KKG 40AW18

IMPERIAL IR-5004TK utbytbar spetssats 15 grader. 8 st.

Finns i lager
Artikel: AH9KKG Modell: IR-5004TKKorsreferens: 40AW18
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
969SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtbytbart tipset
För Bore Dia.2-27/64" to 4-1/4"
För Shaft Dia.1-1 / 2 "till 4"
Hantera färgBlå
Handtag DesignKuddgrepp
MaterialLegerat stål
Antal bitar8
Total längd2.156 "
Vårens återkomstNej
StilCabriolet
Spetsvinkel (grader)15 grader
Tips Dia.0.108 ", 0.120"
Tips typutbytbar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)4.32
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IMPERIAL IR-5004TK utbytbar spetssats 15 grader. 8 st.
969SEK /enhet