Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INA TWC411 Roller Thrust Bearing Washer, 1/4 Inch Bore Dia, 11/16 Inch Outside Dia | CR4NFD 4XFU4

INA TWC411 Rulllagerbricka, 1/4 tums håldiameter, 11/16 tums ytterdiameter

Finns i lager
Artikel: CR4NFD Modell: TWC411Korsreferens: 4XFU4

Få det Maj 16, Torsdag
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
135SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLagerbricka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
INA TC1018 Nålrullager, 1018, 5/8 tums diameter, 1 1/8 tum ytterdiameter | CR4NDU 4XFN3 TC1018Axiallager106SEK
INA AXK1024 Nålrullager, 1024, 10 mm håldiameter, 24 mm ytterdiameter, 2 mm total bredd | CR4NDV 4ZZN4 AXK1024Axiallager105SEK
INA AXK1226 Nålrullager, 1226, 12 mm håldiameter, 26 mm ytterdiameter, 2 mm total bredd | CR4NDW 4ZZN5 AXK1226Axiallager123SEK
INA TC1423 Nålrullager, 1423, 7/8 tums diameter, 1 7/16 tums ytterdiameter | CR4NDX 4XFN5 TC1423Axiallager97SEK
INA TC1625 Nålrullager, 1625, 1 tums diameter, 1 9/16 tums ytterdiameter | CR4NDY 4XFN6 TC1625Axiallager99SEK
INA AXK2035 Nålrullager, 2035, 20 mm håldiameter, 35 mm ytterdiameter, 2 mm total bredd | CR4NDZ 4ZZN8 AXK2035Axiallager122SEK
INA TC2233 Nålrullager, 2233, 1 3/8 tums diameter, 2 1/16 tum ytterdiameter, Nta/Tc | CR4NEA 4XFN9 TC2233Axiallager123SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INA TWC411 Rulllagerbricka, 1/4 tums håldiameter, 11/16 tums ytterdiameter
135SEK /enhet