VESTIL LM-HP-serien krokplattor


Filter
Batterier ingår: Nej , Färg: Silver , Gaffelficka Center: 13 " , Gaffelficka Höjd: 1 3 / 4 " , Gaffeltjocklek: 1.75 " , Gaffelbredd: 6.5 " , Rammaterial: Stål , Höjd utan krok: 6" , Kroköppningsavstånd: 1.25 " , Material: Stål , Säkerhetsrem ingår: Ja , Tjocklek: 3.25 " , Bredd: 24 "
StilModellKapacitetHöjdKrok typPris (ex moms)
A
LM-HP4-R
4000 Ibs12.13 "Stel2 649 SEK
B
LM-HP4-S
4000 Ibs13.63 "Snurra2 791 SEK
C
LM-HP6-S
6000 Ibs15 "Snurra3 323 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?