Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-R Ersättningssensor Voc för Mx6 | AB3GLY 1TAN3

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-R Ersättningssensor Voc för Mx6

Finns i lager
Artikel: AB3GLY Modell: 17124975-RKorsreferens: 1TAN3
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
17 390 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErsättningssensor
Kemisk formelVOC
Känner avLabila organiska blandningar
Upplösning0.1 ppm
Sensorområde0 till 2000 ppm
Temp. Räckvidd-4 grader till 131 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8543704000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKänner avArtikelUpplösningSensorområdeTemp. RäckviddPris
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-1 Ersättningssensor som används tillsammans med Mx6 | AB3GLU 1TAL8 17124975-1KOLMONOXIDErsättningssensor1 ppm0 till 1000 ppm-4 grader till 131 grader F.8 891 kr
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-2 Ersättningssensor H2s för Mx6 | AB3GLV 1TAL9 17124975-2VätesulfidErsättningssensor0.1 ppm0 till 500 ppm-4 grader till 131 grader F.9 011 kr
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-3 Ersättningssensor O2 Användning med Mx6 | AB3GLW 1TAN1 17124975-3SyrgasErsättningssensor0.1%0 till 30% vol-4 grader till 131 grader F.5 089 kr
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-K Ersättningssensor Lel Användning med Mx6 | AB3GLX 1TAN2 17124975-KBrännbara ämnenErsättningssensor1% LEL eller 0.1% vol0 till 100% eller 0 till 5% vol-4 grader till 131 grader F.7 339 kr
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-N Ersättningssensor Ch4 Ir Användning med Mx6 | AB3GLZ 1TAN4 17124975-NMetanErsättningssensor1% vol0 till 100% vol-4 grader till 131 grader F.14 178 kr
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-Q Ersättningssensor Co2 Användning med Mx6 | AB3GMA 1TAN5 17124975-QKoldioxidErsättningssensor0.1%0 till 5% vol-4 grader till 131 grader F.14 023 kr
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124983-1 Ersättningssensor Co Gas Badge Pro | AB3GMK 1TAG6 17124983-1KOLMONOXIDErsättningssensor1 ppm0 till 1500 ppm-40 grader till 140 grader F.6 758 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-R Ersättningssensor Voc för Mx6
17 390 kr /enhet