Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 105-D3 Air Ratchet 3/8 tums mininyckel; 7-2/7 tums längd | AE4JWR 5LAN1

INGERSOLL-RAND 105-D3 Air Ratchet 3/8 tums mininyckel; 7-2/7 tums längd

Finns i lager
Artikel: AE4JWR Modell: 105-D3Korsreferens: 5LAN1
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
3 141 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid3
CFM @ Full belastning18
DutyAllmänt
AvgasrörBakre
Gratis hastighet250 rpm
Hantera materialI kö
Huvudhöjd1 5 / 16 "
Huvudets bredd1 5 / 16 "
Längd7 5 / 16 "
Max. Vridmoment25 fot.lb.
Min. Slang3 / 8 "
Nödvändigt tryck90 psi
ReverseringJa
Square Drive Storlek3 / 8 "
StrypaSpak
Moment Range5 till 20 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.774
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 105-serie mini-skiftnyckel lämplig för att fästa muttrar och bultar i underhåll eller reparation av fordon
    • Stålhuvud och aluminiumhölje ger skydd mot hårda industrimissbruk och ett kulstädsstäd för att ge en säker länk till uttaget
    • Kompakt konstruktion ger enkel åtkomst i svåråtkomliga utrymmen och en lågprofil framåt / bakåt-kontroll för enkel greppning

Produktvarianter

ProduktModellMax. VridmomentGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningStrypaMoment RangeAvgasrörGratis hastighetHuvudhöjdPris
INGERSOLL-RAND 107XPA luftspärrnyckel, 11 tums längd, 1/4 tum NPT, 160 rpm | AE4JRT 5LA63 107XPA54 fot.lb.418Spak10 till 45 ft.-lb.Justerbar160 rpm1 1 / 16 "2 620 kr
INGERSOLL-RAND 109XPA Skiftnyckel 12 tum Längd Allmänt | AE4JRW 5LA67 109XPA76 fot.lb.424Push Button10 till 60 ft.-lb.Justerbar220 rpm1 1 / 16 "4 365 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 105-D3 Air Ratchet 3/8 tums mininyckel; 7-2/7 tums längd
3 141 kr /enhet