Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 107XPA luftspärrnyckel, 11 tums längd, 1/4 tum NPT, 160 rpm | AE4JRT 5LA63

INGERSOLL-RAND 107XPA luftspärrnyckel, 11 tums längd, 1/4 tum NPT, 160 rpm

Finns i lager
Artikel: AE4JRT Modell: 107XPAKorsreferens: 5LA63
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
2 620 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4
CFM @ Full belastning18
DutyAllmänt
AvgasrörJusterbar
Gratis hastighet160 rpm
Huvudhöjd1 1 / 16 "
Huvudets bredd1.5 "
Längd11 "
Max. Vridmoment54 fot.lb.
Min. Slang3 / 8 "
Nödvändigt tryck90 psi
ReverseringJa
Square Drive Storlek3 / 8 "
StrypaSpak
Moment Range10 till 45 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2375
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)28.45
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Lämplig för att lossa / dra åt massor av skruvar med lågt till medelstora moment
    • Innehåller kulindragning som gör det enkelt att byta ut hylsa med reversibel drift
    • Avancerad huvuddesign ger bättre hållbarhet
    • Kul- och nållagerkonstruktion och spakgas för reglering av variabel hastighet
    • 360 graders avgasförmåga leder avgaserna bort från föraren
    • Försedd med en effektregulator för förbättrad kontroll över driften

Produktvarianter

ProduktModellMax. VridmomentGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningStrypaMoment RangeAvgasrörGratis hastighetHuvudhöjdPris
INGERSOLL-RAND 109XPA Skiftnyckel 12 tum Längd Allmänt | AE4JRW 5LA67 109XPA76 fot.lb.424Push Button10 till 60 ft.-lb.Justerbar220 rpm1 1 / 16 "3 939 kr
INGERSOLL-RAND 105-D3 Air Ratchet 3/8 tums mininyckel; 7-2/7 tums längd | AE4JWR 5LAN1 105-D325 fot.lb.318Spak5 till 20 ft.-lb.Bakre250 rpm1 5 / 16 "2 999 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 107XPA luftspärrnyckel, 11 tums längd, 1/4 tum NPT, 160 rpm
2 620 kr /enhet