Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 109XPA Skiftnyckel 12 tum Längd Allmänt | AE4JRW 5LA67

INGERSOLL-RAND 109XPA luftspärrnyckel 12 tums längd Allmänt

Finns i lager
Artikel: AE4JRW Modell: 109XPAKorsreferens: 5LA67
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
3 939 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4
CFM @ Full belastning24
DutyAllmänt
AvgasrörJusterbar
Gratis hastighet220 rpm
Huvudhöjd1 1 / 16 "
Huvudets bredd1.5 "
Längd12 "
Max. Vridmoment76 fot.lb.
Min. Slang3 / 8 "
Nödvändigt tryck90 psi
ReverseringJa
Square Drive Storlek3 / 8 "
StrypaPush Button
Moment Range10 till 60 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5525
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)32.77
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. VridmomentGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningStrypaMoment RangeAvgasrörGratis hastighetHuvudhöjdPris
INGERSOLL-RAND 107XPA luftspärrnyckel, 11 tums längd, 1/4 tum NPT, 160 rpm | AE4JRT 5LA63 107XPA54 fot.lb.418Spak10 till 45 ft.-lb.Justerbar160 rpm1 1 / 16 "2 620 kr
INGERSOLL-RAND 105-D3 Air Ratchet 3/8 tums mininyckel; 7-2/7 tums längd | AE4JWR 5LAN1 105-D325 fot.lb.318Spak5 till 20 ft.-lb.Bakre250 rpm1 5 / 16 "2 999 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 109XPA luftspärrnyckel 12 tums längd Allmänt
3 939 kr /enhet