Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 115K Air Hammer Kit 5000BPM 1-5/8 Stroke | AB4QUZ 20CK96

INGERSOLL-RAND 115K Air Hammer Kit 5000BPM 1-5/8" Stroke

Finns i lager
Artikel: AB4QUZ Modell: 115KKorsreferens: 20CK96
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
1 675 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLufthammarsats
Luftintag1 / 4 "
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid2.0
Slag per minut5000
CFM @ Full belastning14.0
DutyAllmänt
Hantera typPistol
Min. Slang3 / 8 "
Total längd6 7 / 64 "
Nödvändigt tryck90 psi
Skaftstorlek0.401 "
SkafttypRunda
Slaglängd1-5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1375
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8467191000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidSlag per minutCFM @ Full belastningDutyTotal längdNödvändigt tryckPris
INGERSOLL-RAND 118MAXK lufthammarsats, 3-1/2 tums slaglängd, 5 stämjärn | AB7RGB 23Z004 118 MAXK11.2525002.9Industri10.5 "105 psi3 518 kr
INGERSOLL-RAND 122MAXK Air Hammer Kit, 2-5/8 tums slaglängd, antivibration | AB7RGD 23Z006 122 MAXK11.2535002.9Industri8.625 "105 psi3 377 kr
INGERSOLL-RAND 121-K6 Lufthammarsats 15 CFM | AC9QZN 3JD19 121-K63.0300015.0Allmänt7.625 "90 psi3 054 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 115K Air Hammer Kit 5000BPM 1-5/8" Stroke
1 675 kr /enhet