Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 118MAXK lufthammarsats, 3-1/2 tums slaglängd, 5 stämjärn | AB7RGB 23Z004

INGERSOLL-RAND 118MAXK Air Hammer Kit, 3-1/2 tums slaglängd, 5 mejslar

Finns i lager
Artikel: AB7RGB Modell: 118MAXKKorsreferens: 23Z004
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
3 518 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLufthammarsats
Luftintag1 / 4 "
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid11.25
Slag per minut2500
CFM @ Full belastning2.9
DutyIndustri
Hantera typPistol
Min. Slang3 / 8 "
Total längd10.5 "
Nödvändigt tryck105 psi
Skaftstorlek0.401 "
Slaglängd3-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.68
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)44.96
Fartygets bredd (cm)31.24
HS-kod8467115020
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Luftdriven hammarsats avsedd för flisning, skärning av metallplåt, skrapning och fogavlägsnande
    • Har pneumatiskt verktyg som använder högt lufttryck för att leverera upp till 2500 BPM
    • Handtag i pistolstil ger bekvämt grepp och överlägsen kontroll
    • Innehåller 5 olika mejslar för en mängd olika slag
    • Levereras med ett formgjutet fodral för bekväm förvaring och skydd

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidSlag per minutCFM @ Full belastningDutyTotal längdNödvändigt tryckPris
INGERSOLL-RAND 115K Air Hammer Kit 5000BPM 1-5/8" Stroke | AB4QUZ 20CK96 115K2.0500014.0Allmänt6 7 / 64 "90 psi1 675 kr
INGERSOLL-RAND 122MAXK Air Hammer Kit, 2-5/8 tums slaglängd, antivibration | AB7RGD 23Z006 122 MAXK11.2535002.9Industri8.625 "105 psi3 377 kr
INGERSOLL-RAND 121-K6 Lufthammarsats 15 CFM | AC9QZN 3JD19 121-K63.0300015.0Allmänt7.625 "90 psi3 054 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 118MAXK Air Hammer Kit, 3-1/2 tums slaglängd, 5 mejslar
3 518 kr /enhet