Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 122MAXK Air Hammer Kit, 2-5/8 tums slaglängd, antivibration | AB7RGD 23Z006

INGERSOLL-RAND 122MAXK Air Hammer Kit, 2-5/8 tums slaglängd, antivibration

Finns i lager
Artikel: AB7RGD Modell: 122MAXKKorsreferens: 23Z006
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
3 377 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLufthammarsats
Luftintag1 / 4 "
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid11.25
Slag per minut3500
CFM @ Full belastning2.9
DutyIndustri
Hantera typPistol
Min. Slang3 / 8 "
Total längd8.625 "
Nödvändigt tryck105 psi
Skaftstorlek0.401 "
Slaglängd2-5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.645
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)30.99
HS-kod8467115020
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Designad för att krympa, forma, skära och bryta metallföremål och även att hugga i sten; perfekt för användning inom bygg-, bil- och VVS-industrin
    • Antivibrationsmekanism säkerställer över 30% mindre vibrationer och upp till 3 dBA mindre ljud (vilket minskar användarnas trötthet)
    • Ergonomiskt grepp säkerställer användarkomfort och möjliggör långvarig drift
    • Har snabbväxlingshållningsmekanism som möjliggör snabba mejselbyten och en kraftfull motor som genererar upp till 15% mer kraft jämfört med vanliga hammare

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidSlag per minutCFM @ Full belastningDutyTotal längdNödvändigt tryckPris
INGERSOLL-RAND 115K Air Hammer Kit 5000BPM 1-5/8" Stroke | AB4QUZ 20CK96 115K2.0500014.0Allmänt6 7 / 64 "90 psi1 675 kr
INGERSOLL-RAND 118MAXK lufthammarsats, 3-1/2 tums slaglängd, 5 stämjärn | AB7RGB 23Z004 118 MAXK11.2525002.9Industri10.5 "105 psi3 518 kr
INGERSOLL-RAND 121-K6 Lufthammarsats 15 CFM | AC9QZN 3JD19 121-K63.0300015.0Allmänt7.625 "90 psi3 054 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 122MAXK Air Hammer Kit, 2-5/8 tums slaglängd, antivibration
3 377 kr /enhet