Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 122MAX lufthammare, 2-5/8 tum, vibrationsdämpande, reducerat brus | AB7RGC 23Z005

INGERSOLL-RAND 122MAX lufthammare, 2-5/8 tum, antivibration, reducerat brus

Finns i lager
Artikel: AB7RGC Modell: 122MAXKorsreferens: 23Z005
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
3 208 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Hammer
Luftintag1 / 4 "
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid11.25
Slag per minut3500
CFM @ Full belastning2.9
DutyIndustri
Hantera typPistol
Min. Slang3 / 8 "
Total längd8.625 "
Nödvändigt tryck105 psi
Skaftstorlek0.401 "
Slaglängd2-5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5425
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)30.23
Fartygets bredd (cm)19.56
HS-kod8467115020
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Designad för att hugga stenar och klippa, klippa, krympa, slå och forma metallföremål
    • Snabbbytehållare säkerställer snabbare och enklare mejselbyten för att öka användarens effektivitet
    • Levereras utrustad med en kraftfull motor som tillåter 5% extra slagkraft för minskad användarutmattning
    • Har vibrationsdämpande mekanism för färre vibrationer och ett ergonomiskt grepp som ger maximal användarkomfort

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidSlag per minutCFM @ Full belastningDutyTotal längdNödvändigt tryckSkafttypPris
INGERSOLL-RAND 117 Air Hammer Ave Cfm 3 3-1 / 2 Inch Stroke | AA4KYX 12T586 1173200014Allmänt10 "90 psiSpiralfjäderhållare1 960 kr
INGERSOLL-RAND 132 lufthammare, 4 tums slag, 3 CFM, 1/4 tum NPT, 1725 slag/min | AA4KYY 12T587 1323172511Allmänt8.5 "90 psiSpiralfjäderhållare12 370 kr
INGERSOLL-RAND 118MAX Lufthammare 3-1 / 2 tums slaglängd | AB7RGA 23Z003 118MAX11.2525002.9Industri10.5 "105 psi-3 057 kr
INGERSOLL-RAND AVC13A1 lufthammare, 13 CFM, 1/4 tums nitar, aluminium, pneumatisk | AD3CPV 3Y496 AVC13A13.2172513.0Industri8.75 "90 psiRunda15 051 kr
INGERSOLL-RAND 116 lufthammare, 1/4 tum NPT, 90 PSI | AF2YEA 6Z559 1163.0350015.0Allmänt7 26 / 32 "90 psiRunda1 275 kr
INGERSOLL-RAND 115 pneumatisk hammare, 5000 BPM, 1-5/8 i slag | AF6QRE 20CK95 1152.0500014.0Allmänt6 7 / 64 "90 psiRunda1 182 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 122MAX lufthammare, 2-5/8 tum, antivibration, reducerat brus
3 208 kr /enhet