Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND AVC13A1 lufthammare, 13 CFM, 1/4 tums nitar, aluminium, pneumatisk | AD3CPV 3Y496

INGERSOLL-RAND AVC13A1 lufthammare, 13 CFM, 1/4 tums nitar, aluminium, pneumatisk

Finns i lager
Artikel: AD3CPV Modell: AVC13A1Korsref: 3Y496
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
14 114 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Hammer
Luftintag1 / 4 "
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid3.2
Slag per minut1725
CFM @ Full belastning13.0
DutyIndustri
Hantera typPistol
Min. Slang3 / 8 "
Total längd8.75 "
Nödvändigt tryck90 psi
Skaftstorlek0.401 "
SkafttypRunda
Slaglängd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9125
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)40.13
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8467191000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Riveter designad för rymdapplikationer och kan också användas för att bryta och skära metallföremål
    • Har en inbyggd effektregulator som säkerställer snabb effektbyte när du är på språng och en standard bikupahållare för nitningstillämpningar
    • Hållbar och lätt aluminiumkonstruktion möjliggör enkel transport och tål tuffa industriella miljöer
    • Levereras utrustad med en lätt kontrollerad, exakt gasreglage som säkerställer felfri prestanda i ogynnsamma miljöer

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidSlag per minutCFM @ Full belastningDutyTotal längdNödvändigt tryckSkafttypPris
INGERSOLL-RAND 117 Air Hammer Ave Cfm 3 3-1 / 2 Inch Stroke | AA4KYX 12T586 1173200014Allmänt10 "90 psiSpiralfjäderhållare1 781 kr
INGERSOLL-RAND 132 lufthammare, 4 tums slag, 3 CFM, 1/4 tum NPT, 1725 slag/min | AA4KYY 12T587 1323172511Allmänt8.5 "90 psiSpiralfjäderhållare11 897 kr
INGERSOLL-RAND 118MAX Lufthammare 3-1 / 2 tums slaglängd | AB7RGA 23Z003 118MAX11.2525002.9Industri10.5 "105 psi-2 868 kr
INGERSOLL-RAND 122MAX lufthammare, 2-5/8 tum, vibrationsdämpande, reducerat brus | AB7RGC 23Z005 122MAX11.2535002.9Industri8.625 "105 psi-2 940 kr
INGERSOLL-RAND 116 lufthammare, 1/4 tum NPT, 90 PSI | AF2YEA 6Z559 1163.0350015.0Allmänt7 26 / 32 "90 psiRunda1 208 kr
INGERSOLL-RAND 115 pneumatisk hammare, 5000 BPM, 1-5/8 i slag | AF6QRE 20CK95 1152.0500014.0Allmänt6 7 / 64 "90 psiRunda1 133 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND AVC13A1 lufthammare, 13 CFM, 1/4 tums nitar, aluminium, pneumatisk
14 114 kr /enhet