Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 1702SB1 Slagnyckel 3/8 tums Drive 10000 rpm | AD3CRK 3Y598

INGERSOLL-RAND 1702SB1 luftslagsnyckel 3/8 tums drivning 10000 rpm

Finns i lager
Artikel: AD3CRK Modell: 1702SB1Korsref: 3Y598
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
10 169 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid2.5
CFM @ Full belastning13.0
DutyIndustri
Gratis hastighet10,000 rpm
Max. Bultkapacitet7 / 16 "
Max. Vridmoment105 fot.lb.
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd5.875 "
Nödvändigt tryck90 psi
Hållartypnål
Square Drive Storlek3 / 8 "
StilI kö
Verktygsvikt2.5 lb.
Moment Range13 till 85 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMoment RangeCFM @ Full belastningDutyMax. VridmomentTotal längdHållartypStilVerktygsviktPris
INGERSOLL-RAND 212 luftslagsnyckel, 3/8 tums drivstorlek, 10000 2 rpm hastighet | AE4QYK 623ZXNUMX 21220 till 125 ft.-lb.11.0Allmänt150 fot.lb.6"RingaPistolhandtag2.89 lb.4 282 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 1702SB1 luftslagsnyckel 3/8 tums drivning 10000 rpm
10 169 kr /enhet