Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 1RPMC1 Skruvmejsel 4.4 till 20.4 tum-lb. | AD3FKL 3YU86

INGERSOLL-RAND 1RPMC1 luftskruvmejsel 4.4 till 20.4 tum-lb.

Finns i lager
Artikel: AD3FKL Modell: 1 RPMC1Korsreferens: 3YU86
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
14 496 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftskruvmejsel
Luftintag1 / 8 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid2.0
CFM @ Full belastning13.0
KopplingstypJusterbar kudde
DutyIndustri
Gratis hastighet1650 rpm
Hantera typI kö
Min. Slangstorlek1 / 4 "
DriftReversibel
Total längd8.75 "
Nödvändigt tryck90 psi
GasspjällstypTryck för att starta
Vridmoment Mjukt drag4.4 till 20.4 tum. - lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)35.05
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8467115020
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Sexkantsbit (1/4 "snabbbyte)

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningDutyGratis hastighetHantera typMin. SlangstorlekPris
INGERSOLL-RAND 371 Luftskruvmejsel 115 tum-lb. | AC9QZQ 3JD32 3717.25 "1 / 4 "NPT4.029.0Allmänt1800 rpmPistol3 / 8 "3 006 kr
INGERSOLL-RAND 7RLMC1 Skruvmejsel 20 till 110 tum-lb. | AD3CQB 3Y506 7RLMC112 "1 / 4 "NPT4.027.0Industri1200 rpmI kö5 / 16 "28 556 kr
INGERSOLL-RAND 7RAMC1 Luftskruvmejsel 20 till 110 tum-lb. | AD3CQC 3Y507 7RAMC110.5 "1 / 4 "NPT4.027.0Industri1000 rpmPistol5 / 16 "32 515 kr
INGERSOLL-RAND 5RLNC1 Luftskruvmejsel 13 till 75 tum-lb. | AD3CQR 3Y529 5RLNC110.75 "1 / 4 "NPT4.016.0Industri1000 rpmI kö1 / 4 "14 353 kr
INGERSOLL-RAND 5RANP1 Luftskruvmejsel 39 till 70 tum-lb. | AD3CQU 3Y532 5RANP18"1 / 4 "NPT4.017.0Industri900 rpmPistol1 / 4 "12 576 kr
INGERSOLL-RAND 5RALP1 Luftskruvmejsel 19 till 35 tum-lb. | AD3CQW 3Y536 5RALP17.25 "1 / 4 "NPT4.017.0Industri2000 rpmPistol1 / 4 "12 239 kr
INGERSOLL-RAND 5RALC1 Luftskruvmejsel 13 till 35 tum-lb. | AD3CQX 3Y538 5RALC18.75 "1 / 4 "NPT4.017.0Industri2000 rpmPistol1 / 4 "12 900 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 1RPMC1 luftskruvmejsel 4.4 till 20.4 tum-lb.
14 496 kr /enhet