Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 2705P1 Slagnyckel 1/2 tum Drive 8500 rpm | AE2RBW 4Z942

INGERSOLL-RAND 2705P1 luftslagsnyckel 1/2 tums drivning 8500 rpm

Finns i lager
Artikel: AE2RBW Modell: 2705P1Korsreferens: 4Z942
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
5 123 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4.2
CFM @ Full belastning23.0
DutyIndustri
Gratis hastighet8500 rpm
Hantera typPistolhandtag
Max. Bultkapacitet5 / 8 "
Max. Vridmoment400 fot.lb.
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd6.75 "
Nödvändigt tryck90 psi
Hållartypnål
Square Drive Storlek1 / 2 "
StilPistolhandtag
Verktygsvikt5.63 lb.
Moment Range40 till 250 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.925
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetMax. VridmomentTotal längdVerktygsviktMoment RangePris
INGERSOLL-RAND 2707P1 Slagnyckel 1/2 tum Drive 7750 rpm | AE2QUB 4Z254 2707P15.426.07750 rpm450 fot.lb.6.5 "6.0 lb.40 till 275 ft.-lb.7 763 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 2705P1 luftslagsnyckel 1/2 tums drivning 8500 rpm
5 123 kr /enhet