Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 2707P1 Slagnyckel 1/2 tum Drive 7750 rpm | AE2QUB 4Z254

INGERSOLL-RAND 2707P1 luftslagsnyckel 1/2 tums drivning 7750 rpm

Finns i lager
Artikel: AE2QUB Modell: 2707P1Korsreferens: 4Z254
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
7 763 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid5.4
CFM @ Full belastning26.0
DutyIndustri
Gratis hastighet7750 rpm
Hantera typPistolhandtag
Max. Bultkapacitet5 / 8 "
Max. Vridmoment450 fot.lb.
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd6.5 "
Nödvändigt tryck90 psi
Hållartypnål
Square Drive Storlek1 / 2 "
StilPistolhandtag
Verktygsvikt6.0 lb.
Moment Range40 till 275 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.06
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)22.35
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetMax. VridmomentTotal längdVerktygsviktMoment RangePris
INGERSOLL-RAND 2705P1 Slagnyckel 1/2 tum Drive 8500 rpm | AE2RBW 4Z942 2705P14.223.08500 rpm400 fot.lb.6.75 "5.63 lb.40 till 250 ft.-lb.5 123 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 2707P1 luftslagsnyckel 1/2 tums drivning 7750 rpm
7 763 kr /enhet