Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 313A vinkelpneumatisk slipmaskin, 1.0 hk, 7 tum | AE4GDW 5KB20

INGERSOLL-RAND 313A vinkelpneumatisk slipmaskin, 1.0 hk, 7 tum

Finns i lager
Artikel: AE4GDW Modell: 313AKorsreferens: 5KB20
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
4 793 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftskivslipmaskin
Luftintag1 / 4 "NPT
Arbor Hole5 / 8 "
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid8
CFM @ Full belastning29.0
DutyIndustri
AvgastypBakre
Gratis hastighet5000 rpm
Hantera materialMetall
Husets materialMetall
HP0.5
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd12.625 "
Padstorlek7"
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek5/8 "-11
StrypaSpak
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.475
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)34.8
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Luftskivslipare lämplig utrustad med en 7-tums kudde som är idealisk för grovbearbetning av kroppsfyllmedel, slätning av metallytor och avlägsnande av rost
    • Har en kraftig motor med kullager för att minska friktionsförlusterna och leverera hastigheter upp till 5000 rpm
    • Ytterligare pistolgreppshandtag för fullständig balans, stabilitet, användarkomfort och minimering av trötthet

Produktvarianter

ProduktModellHPArbor HoleGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidTotal längdPadstorlekStrypaVariabel hastighetCFM @ Full belastningPris
INGERSOLL-RAND 3103XPA Air Disc Sander 0.2 HP 2" eller 3" | AA4KYZ 12T589 3103XPA0.2-2.15"2 "eller 3"TriggerJa19.42 444 kr
INGERSOLL-RAND G1A200RS4 Air Disc Sander Industriell 0.4 Hk | AB3HAL 1TDH5 G1A200RS40.4-6.06"-SpakNej2512 788 kr
INGERSOLL-RAND 317A Air Disc Sander, Bakre avgassystem, 18000 RPM, 25 CFM, Metall | AE4GDX 5KB21 317A-7 / 8 "12.04.375 "3 "eller 5"TriggerNej251 821 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 313A vinkelpneumatisk slipmaskin, 1.0 hk, 7 tum
4 793 kr /enhet