Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 3103XPA Luftskivslipmaskin 0.2 HP 2 eller 3 | AA4KYZ 12T589

INGERSOLL-RAND 3103XPA Air Disc Sander 0.2 HP 2" eller 3"

Finns i lager
Artikel: AA4KYZ Modell: 3103XPAKorsreferens: 12T589

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 444 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftskivslipmaskin
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid2.1
CFM @ Full belastning19.4
DutyIndustri
AvgastypGenom handtag
Gratis hastighet15,000 rpm
Hantera materialKomposit
Husets materialKomposit
HP0.2
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd5"
Pad ansikts typRoloc-stil (3M)
Padstorlek2 "eller 3"
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek1 / 4 "
StrypaTrigger
Variabel hastighetJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHPArbor HoleGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidTotal längdPadstorlekStrypaVariabel hastighetCFM @ Full belastningPris
INGERSOLL-RAND G1A200RS4 Air Disc Sander Industriell 0.4 Hk | AB3HAL 1TDH5 G1A200RS40.4-6.06"-SpakNej2512 788 kr
INGERSOLL-RAND 313A vinkelpneumatisk slipmaskin, 1.0 hk, 7 tum | AE4GDW 5KB20 313A0.55 / 8 "812.625 "7"SpakNej29.04 793 kr
INGERSOLL-RAND 317A Air Disc Sander, Bakre avgassystem, 18000 RPM, 25 CFM, Metall | AE4GDX 5KB21 317A-7 / 8 "12.04.375 "3 "eller 5"TriggerNej251 821 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 3103XPA Air Disc Sander 0.2 HP 2" eller 3"
2 444 kr /enhet