Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND G1A200RS4 Air Disc Sander Industriell 0.4 Hk | AB3HAL 1TDH5

INGERSOLL-RAND G1A200RS4 Air Disc Sander Industriell 0.4 hk

Finns i lager
Artikel: AB3HAL Modell: G1A200RS4Korsreferens: 1TDH5

Få det Maj 7, Tisdag
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
13 063 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftskivslipmaskin
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid6.0
CFM @ Full belastning25
DutyIndustri
AvgastypBakre
Gratis hastighet20,000 rpm
Hantera materialKomposit
Husets materialKomposit
HP0.4
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd6"
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek1/4 "-20
StrypaSpak
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHPArbor HoleGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidTotal längdPadstorlekStrypaVariabel hastighetCFM @ Full belastningPris
INGERSOLL-RAND 3103XPA Air Disc Sander 0.2 HP 2" eller 3" | AA4KYZ 12T589 3103XPA0.2-2.15"2 "eller 3"TriggerJa19.42 557 kr
INGERSOLL-RAND 313A vinkelpneumatisk slipmaskin, 1.0 hk, 7 tum | AE4GDW 5KB20 313A0.55 / 8 "812.625 "7"SpakNej29.05 277 kr
INGERSOLL-RAND 317A Air Disc Sander, Bakre avgassystem, 18000 RPM, 25 CFM, Metall | AE4GDX 5KB21 317A-7 / 8 "12.04.375 "3 "eller 5"TriggerNej251 969 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND G1A200RS4 Air Disc Sander Industriell 0.4 hk
13 063 kr /enhet