Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 7RLL2C6 Mutterlöpare 27.0 Cfm 15 till 110 tum .-lb. | AA9VBJ 1FYP8

INGERSOLL-RAND 7RLL2C6 Mutterdragare 27.0 Cfm 15 Till 110 In.-lb.

Finns i lager
Artikel: AA9VBJ Modell: 7RLL2C6Korsreferens: 1FYP8

Få det Maj 16, Torsdag
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
40 222 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk mutterlöpare
Luftintag1 / 4 "NPT
CFM @ Full belastning27.0
Drivstorlek3 / 8 "
Drive SystemVändbar kudde koppling
Gratis hastighet1400 rpm
Huvudets bredd1"
Min. Slangstorlek1 / 4 "
Total längd13 3 / 32 "
Nödvändigt tryck90 psi
StrypaSpak
Vridmoment Mjukt drag25 till 100 tum. - lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.908
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8467115020
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Bas till topp (1-5 / 16 ")

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ Full belastningDrivstorlekDrive SystemGratis hastighetHuvudets breddTotal längdPris
INGERSOLL-RAND 5RLN2C6 Mutter Runner 16.0 Cfm 15 till 110 In.-lb. | AA9VBH 1FYP7 5RLN2C616.03 / 8 "Vändbar kudde koppling600 rpm1"13.125 "32 404 kr
INGERSOLL-RAND QA1L05D4LD Mutterskruv 1/4 tums direktdrift 90 psi | AG7ABW 49U010 QA1L05D4LD161 / 4 "Direktdrift500 rpm0.52 "8 15 / 16 "25 827 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 7RLL2C6 Mutterdragare 27.0 Cfm 15 Till 110 In.-lb.
40 222 kr /enhet