SCHNEIDER ELECTRIC Belyst tryckknapp, 22mm, 1NO / 1NC, grön / röd


Filter
Handling: Tillfällig , Kontaktformulär: 1NO / 1NC , Kontaktbetyg: 10A vid 600 VAC , IP-betyg: 66, 69K , Lampmodultyp: Full spänning , Lamptyp: LED , Förklaring/bakgrundsfärg: Vit / grön och vit / röd , NEMA-betyg: 1, 3, 4, 4X, 12 , Antal huvuden: 3 , Antal operatörer: 2 , Ersättningslampa: Tillverkare Nej 25501-01-027 , Form: rektangel , Storlek: 22mm , Terminalanslutning: Tryckplatta , Typ av operatör: Inget vakt, fyrkantigt
StilModellGrundmaterialBezelHuvudmaterialLampmodulens spänningLampspänningPris (ex moms)
A
XB4BW73731G5
MetallFörkromad metallMetall120 VAC120 VAC1 673 SEK
A
XB4BW73731B5
MetallFörkromad metallMetall24 VAC/DC24 VAC/DC1 673 SEK
B
XB5AW73731G5
PlastPlastPlast120 VAC120 VAC1 673 SEK
B
XB5AW73731B5
PlastPlastPlast24 VAC/DC24 VAC/DC1 673 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?