Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND ENL 10 CCN-230V Zero Loss Kondensvattenavlopp elektrisk | AA3RVK 11U213

INGERSOLL-RAND ENL 10 CCN-230V Nollförlust kondensatavlopp Elektrisk

Finns i lager
Artikel: AA3RVK Modell: ENL 10 CCN-230VKorsreferens: 11U213
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
16 543 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNoll förlust av kondensvatten
Förstärkare AC0.5
Kulaventiltypmagnet~~POS=TRUNC
Body MaterialGlasfiber / plast / aluminium
Djup8-5 / 16 "
Tömningshastighet1.00 gpm @ 100 psi
KapslingNEMA 4
Höjd6 7 / 32 "
Hz60
Inlopp / utlopp1 / 2 "NPT
Max. Tryck233 psi
Min. tryck~~POS=TRUNC12 psi
Antal inlopp3
Driftstemp. Räckvidd35 till 120 grader F
Driftstypelektriska
Fas1
Spänning230
Bredd2 29 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.872
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kompressorprestanda (500 cfm)
    • Dräneringsutlopp Dia. (1/2 ")
    • Filterprestanda (5000 XNUMX)
    • Kyltorkarprestanda (1000 XNUMX)

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialDjupTömningshastighetHöjdAntal inloppSpänningBreddPris
INGERSOLL-RAND ENL 2 CCN-115V Zero Loss Kondensvattenavlopp elektrisk | AA3RVE 11U208 ENL 2 CCN-115VAluminium6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "11152 9 / 16 "8 965 kr
INGERSOLL-RAND ENL 2 CCN-230V Zero Loss Kondensvattenavlopp elektrisk AA3RVF 11U209 ENL 2 CCN-230VAluminium6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "12302 9 / 16 "8 376 kr
INGERSOLL-RAND ENL 5 CCN-115V Zero Loss Kondensatavlopp elektrisk | AA3RVG 11U210 ENL 5 CCN-115VAluminium6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"11152 29 / 32 "11 163 kr
INGERSOLL-RAND ENL 5 CCN-230V Zero Loss Kondensatavlopp elektrisk | AA3RVH 11U211 ENL 5 CCN-230VAluminium6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"12302 29 / 32 "10 236 kr
INGERSOLL-RAND ENL 10 CCN-115V Zero Loss Kondensvattenavlopp Elektrisk | AA3RVJ 11U212 ENL 10 CCN-115VGlasfiber / plast / aluminium8-5 / 16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "31152 29 / 32 "17 366 kr
INGERSOLL-RAND ENL 30 CCN-230V Zero Loss Kondensvattenavlopp elektrisk | AA3RVL 11U215 ENL 30 CCN-230VAluminium8-13 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi6 13 / 32 "22303 23 / 32 "22 652 kr
INGERSOLL-RAND ENL 100 CCN-115V Zero Loss Kondensatavlopp Elektrisk | AA3RVM 11U216 ENL 100 CCN-115VAluminium9-29 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi7.125 "21154 23 / 32 "30 883 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND ENL 10 CCN-230V Nollförlust kondensatavlopp Elektrisk
16 543 kr /enhet